Nastavitev industrijske sonde 1800 °C

Št. art.: 0600 7620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Temperaturno tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0600 7620
EAN/GTIN 4029547021374
Številka proizvajalca 0600 7620

Opis

Opis:

Sklop industrijske sonde 1 800 °C je primeren za ekstraktivno vzorčenje izpušnih plinov za analizo pri visokih temperaturah izpušnih plinov do 1 800 °C.
  • Kombinirati ga je mogoče s testo 340 in testo 350
  • Uporaba Industrijski set sond 1 800 °C - v kombinaciji z ustreznim merilnim instrumentom - se lahko uporablja za naslednje namene: Merjenje atmosfere v peči Merjenje emisij za nadzor učinkovitosti / zagon industrijskih obratov Merjenje emisij za spremljanje predpisanih mejnih vrednosti.