testo 552 - Vakuumski merilnik z Bluetooth

Št. art.: 0560 5522
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0560 5522
EAN/GTIN 4029547016301
Številka proizvajalca 0560 5522
L-število L40540 380

Opis

Opis:

Testo 552 je zelo natančen digitalni vakuumski merilnik, ki je zasnovan tako, da vam zagotavlja popolnoma zanesljive odčitke. Ima vse merilne funkcije, ki jih potrebujete za praznjenje hladilnih sistemov in toplotnih črpalk, ter je izdelan tako, da zdrži in je dovolj trpežen, da prenese tudi nenavadne udarce
  • Preko vmesnika Bluetooth se testo 552 poveže z aplikacijo testo Smart App na vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Tako lahko udobno in brezžično spremljate absolutni tlak, dosežen med praznjenjem. Poleg tega lahko rezultate meritev hitro dokumentirate v aplikaciji in jih pošljete po e-pošti
  • Digitalni vakuumometer testo 552 - področja uporabe
  • Evakuacija je eden najpomembnejših korakov pri namestitvi ali ponovnem zagonu hladilnih ali klimatskih sistemov: tuje pline, vlago in olja je treba ustrezno odstraniti. Takrat je treba izmeriti absolutni tlak v sistemu
  • A prav temu je namenjen digitalni vakuumski merilnik testo 552: merilnik vam zagotavlja zelo natančne informacije o stanju razvlaževanja sistema in lahko popolnoma zanesljivo meri tudi najmanjše absolutne tlake. To pomeni, da lahko vedno upoštevate specifikacije proizvajalca. Vizualni alarm vas takoj opozori na prekoračitev mejne vrednosti
  • A ker je digitalni vakuumski merilnik opremljen z oznako IP42 (odporen na vodo in umazanijo), je praktično neprepusten za vlago in umazanijo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico