20 mm (3/4″) vtičnica SW.13/16 ″ L.25.1 mm

Št. art.: 05410042
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05410042
EAN/GTIN 4018754127214
Številka proizvajalca 05410042
L-število L60010 2101

Opis

Opis:

  • SAE AS 954-E (PRESKUSNE VREDNOSTI), ASME B 107,1
  • Visokozmogljivo jeklo AS-Drive in HPQ® do 1 1/2″, kromirano

Lastnosti:

  • d1: 31 mm
  • d2: 34,7 mm
  • d3: 19,4 mm
  • Dolžina [mm): 51 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/4″
  • t1: 16,5 mm
  • t2: 25,1 mm
  • Teža: 190 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 13/16 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico