Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 ekstra tanek 1, 17 kosov

Št. art.: 05059041001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05059041001
EAN/GTIN 4013288220547
Številka proizvajalca 05059041001
L-število L60020 4918

Opis

Opis:

  • 15 VDE izmenljiva rezila iz nerjavečega jekla, večinoma z zmanjšanim premerom rezila, tako da lahko dosežete in upravljate tudi globoko nameščene vijake in vzmetne elemente.
  • 2 držalo za ročaj 3817 VDE Kraftform za ergonomsko delo.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
  • IEC 60900.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
  • Industrijski uporaba je mogoč brez omejitev.
  • Zahvaljujoč sistemu samopritrdilni na hrbtni strani je torbica primeren za montažo na stene, regal, delavniški voziček in na sistem Wera 2 GO.

Prednosti:

  • Zamenljiva rezila iz nerjavečega jekla VDE, nekatera z zmanjšanim premerom rezila
  • 2 večkomponentni VDE-izoliran Kraftform iz nerjavečega jekla z zaščito proti zvijanju
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno v kosih. IEC 60900 pri 10 000 V..
  • Rezila iz nerjavečega jekla za preprečevanje rje
  • Zahtevane vrednosti trdote in trdnosti zaradi vakuumskega utrjevanja ledu

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE nerjaveče 17 izjemno tanek 1, 17-delni; 2 x 3817 VDE kraftform držalo iz nerjavečega jekla: 9 x 98 mm; 2 x Kraftform KOMPAKT VDE 3062 IS, nerjaveče jeklo: PH 1x154 mm, pH 2x154 mm; 1x 2 Kraftform KOMPAKT VDE 3065 JE PZ, nerjavno jeklo: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2 1x Kraftform KOMPAKT VDE 3065 JE PZ/s, nerjavno jeklo: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x 1 Kraftform KOMPAKT VDE 3067 i TORX®, nerjavno jeklo: TX 10 x 154 mm; 3 x Kraftform KOMPAKT VDE 3067 JE TORX®, nerjavno jeklo: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2 1x Kraftform KOMPAKT VDE 3060 i, nerjavno jeklo: 0,4x2,5x154 mm, 1,2x6,5x154 mm; 3 1x Kraftform KOMPAKT VDE 3060 IS, nerjavno jeklo: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico