Bit Box 15 Udarni mehanizem TX, TX 20 x 25 mm, 15 kosov

Št. art.: 05057772001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05057772001
EAN/GTIN 4013288187871
Številka proizvajalca 05057772001
L-število L60020 3752

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX® v praktični škatli.
  • Tehnologija udarne glave zagotavlja nadpovprečno življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih.
  • Povečana torna odpornost zaradi grobega premaza diamantnih delcev na konici bitov preprečuje zdrs iz vijak.
  • Posebej primerno za vse običajne impaktorske/udarne vijačnike.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

Prednosti:

  • Tehnologija udarne glave za nadpovprečno življenjsko dobo orodja
  • Posebej primeren za vozilo uporaba s ključi za udarce/udarce, ki so na voljo na trgu
  • Diamantna prevleka za zanesljivo prileganje v vijak
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • Bitni okvir 15 udarna glava TX, TX 20 x 25 mm, 15-delni; 15 x 867/1 IMP DC TORX® bitov: TX 20 x 25 mm