Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, nerjavno jeklo, TX 30 x 154 mm

Št. art.: 05033636001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05033636001
EAN/GTIN 4013288220493
Številka proizvajalca 05033636001
L-število L60020 5028

Opis

Opis:

  • Rezilo iz nerjavečega jekla VDE za ročaj Kraftform KOMPAKT/zamenljiv sistem rezil za hitro zamenjavo rezil brez posebnih orodij.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih.
  • IEC 60900.
  • Kontrola na kraju samem na 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
  • Industrijski uporaba je mogoč brez omejitev.

Prednosti:

  • Kraftform KOMPAKT VDE zamenljivo steblo za vijake TORX®
  • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
  • Rezilo iz nerjavečega jekla proti tveganju rje
  • Zahtevane vrednosti trdote in trdnosti zaradi vakuumskega utrjevanja ledu
  • 9 mm šestrobi pogon s poševnim kotom

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3067 i TORX® SB, nerjaveče jeklo, TX 30 x 154 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico