950/9 Garnitura ključev Hex-Plus 2, metrični, kromiran okvir, 9 kosov

Št. art.: 05021909001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05021909001
EAN/GTIN 4013288111937
Številka proizvajalca 05021909001
L-število L60020 1812

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ za šestrobe vijake.
  • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Skrbno oblikovana kromirana površina zagotavlja visoko zaščita pred korozijo.
  • Z izjemno dolgimi nogami.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Visoka zaščita pred korozijo zaradi kromiranja okvirja
  • Kotne tipke so hitro pri roki zaradi svoje velikosti oznake
  • Sponka brez obrabe z magnetizerjem

Obseg dobave:

  • 950/9 Hex-Plus 2 kotni ključ set, metrični, nastavljen kromiran, 9-delni; 9 x 950-litrski kotni ključ, metrični, kromiran: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm