FLOOD LITE M - Osvetlitev gradnje

Št. art.: 03.5661
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
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03.5661
EAN/GTIN 5708997356616
Številka proizvajalca 03.5661
L-število L01030 98

Opis

Opis:

Polnilna, izjemno svetla LED svetilka s svetilnostjo 2.000 lumnov in brezstopenjskim zatemnitvenim mehanizmom. FLOOD LITE M je lahka LED-žaromet s svetilnostjo 2 000 lumnov, ki jo je enostavno prenašati z dela na delo. Robustno in vzdržljivo ohišje reflektorja je izdelano iz plastičnega materiala, ki je zelo odporen na udarce in je izdelan za uporabo v zahtevnem delovnem okolju. V primerjavi s prvo generacijo je reflektor FLOOD LITE M nadgrajen z zelo učinkovito tehnologijo COB LED, ki zagotavlja izjemno svetlo osvetlitev delovnega območja. Nadgrajena je tudi s funkcijo brezstopenjskega zatemnjevanja v razponu od 10 % do 100 %, ki omogoča enostavno prilagajanje moči svetlobe delovni nalogi. Prilagodljiva namestitev. Luč LED lahko namestite na stojalo SCANGRIP TRIPOD, ki zagotavlja stacionarno delovno svetlobo na višini do 3 m. Če je potrebna mobilna svetlobna rešitev, lahko napravo FLOOD LITE S namestite na stojalo SCANGRIP WHEELSTAND. Kot dodatna oprema je na voljo tudi dvojni nosilec za namestitev dveh svetilk. Zakaj izbrati svetilko FLOOD LITE M? - Lahka in kompaktna vitka zasnova- Trpežno ohišje iz plastičnega materiala, odpornega na udarce- Nastavljiva moč svetlobe s funkcijo brezstopenjskega zatemnjevanja- Indikator polnjenja- Vgrajena banka energije z vtičnico USB za polnjenje mobilnih naprav. // Zasnova svetilke FLOOD LITE M je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 4070035.

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6000 K
  • Čas delovanja do: 20 h
  • Čas polnjenja: 5 h
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapaciteta baterije: 5000 mAh
  • Kot žarka: 120°
  • Napetost baterije: 7,2 V
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 2800
  • Polnilna napetost DC: 5 V
  • Poraba energije, max.: 13 W
  • Svetlobni tok: 200 lm - 2000 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Vir napajanja: Akumulatorska
  • Vir svetlobe: COB LED
  • Vključen polnilec: da
  • Zaščita pred udarci: IK 07
  • Zaščitni razred: IP 54

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico