Kombinirane klešče Power

Št. art.: 02 07 225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02 07 225
EAN/GTIN 4003773022305
Številka proizvajalca 02 07 225
L-število L70010 125

Opis

Opis:

  • 35 % manjša sila v primerjavi z običajnimi kombiniranimi kleščami
  • Z rezalnimi robovi (trdota približno 63 HRC) za zahtevno uporabo
  • lažje delo zaradi optimiziranega prenosa
  • Lažje rezanje, močnejši oprijem, upogibanje in vlečenje
  • dolgi rezalni robovi za debelejše kable
  • z območji za oprijem za ploščate in okrogle materiale za vsestransko uporabo
  • Natančna, minimalna svetlobna vrzel med čeljustmi prijemala, ki zagotavlja optimalno delovanje rezalnih robov
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 63 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 3,0 mm
  • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 2,5 mm
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 14,0 mm
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: 25,0 mm²
  • Preizkus VDE: da
  • kromirani
  • potopno izolirani, preizkušeni s preskusom VDE
  • Rezalni rob s poševnim robom

Standard:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico