Opis:
Standard: ISO 9493
Merilno območje: 1,5 mm
Merilni razpon / obrat: 0,5 mm
Količna skala: 0 ÷ 25 ÷ 50
Merilna sila: 0,35 N
Resolucija: 0,01 mm
Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEe, z izvlečno palico): Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEtot, z izvlečno in izvlečno palico): 10 µm
Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEtot, z izvlečno in izvlečno palico): 10 µm: Merilno odstopanje prikaza na območju 1/10 obrata (MPEp 1/10): 3 µm
Merilno odstopanje prikaza na območju 1/2 obrata (MPEp 1/2): 5 µm
Merilno odstopanje prikaza na območju 1 obrata (MPEp 1): (MPEr): 3 µm
Mejna ponovljivost (MPEr): 3 µm
Merilni razpon obrnjene vrednosti (MPEh): 3 µm: Merilni vložek: trda kovina
Rotibilno rezilo skale
Smer branja: v smeri urinega kazalca
Merila:
Navojem za merilni vložek: M1.6
Merilni vložek, Ø: 40 mm
Dolžina merilnega vložka: 3 µm
Merilni vložek: Vključeno v dobavo:
Senzorsko merilo z vzvodom z vgrajenim krogličnim merilnim vložkom, Ø 2 mm
Ključ za pritrditev merilnega vložka
Vpenjalna gred, Ø 4 mm
Vpenjalna gred, Ø 8 mm
Poročilo o meritvah