Pravilno delo s tlakom brez pritiska na vas – kako prihraniti energijo pri uporabi komprimiranega zraka
Odkrijte, kako lahko z učinkovito uporabo komprimiranega zraka prihranite denar
Ali ste vedeli, da nemška industrijska podjetja za proizvodnjo stisnjenega zraka vsako leto potrebujejo približno 16 teravatnih ur energije? Ta številka, ki jo je izračunala nemška agencija za energijo dena, je ogromna, vendar to ni presenetljivo, če upoštevamo, da je stisnjen zrak nepogrešljiv pri 90 odstotkih industrijskih procesov. Stisnjen zrak je eden naših najpomembnejših virov, ne glede na to, ali gre za izpihovanje komponent, sušenje, hlajenje, sesanje, čiščenje, tesnjenje, ionizacijo ali prevoz. Obenem pa je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na stroške energije. Zato si je treba podrobneje ogledati porabo stisnjenega zraka in ugotoviti, kje lahko prihranite energijo.
Največje izgube komprimiranega zraka nastanejo na poti do same uporabe
Ali ste vedeli, da se do 50 % proizvedenega stisnjenega zraka izgubi zaradi uporabe sistemov stisnjenega zraka, ki niso ali so le slabo optimizirani? Čeprav je izguba tlaka dobro znana težava, je raziskava, ki jo je izvedla Evropska komisija, pokazala, da le 9 % anketirancev raziskuje vzroke za prekomerno porabo stisnjenega zraka. 75 % jih je navedlo, da za to nimajo potrebnega strokovnega znanja. Naš cilj je to spremeniti, saj je razloge za nepotrebno izgubo stisnjenega zraka razmeroma preprosto ugotoviti.
Ta članek se osredotoča na to, kako optimizirati vaše komponente za stisnjen zrak, vsebuje informacije o tem, kako ugotoviti uhajanja, in vam pomaga pri izbiri najprimernejšega orodja. Ne smemo pozabiti, da nepotrebni stroški ne nastanejo tam, kjer se zrak dobavlja, temveč na poti do uporabe.
Padec tlaka precej zmanjša učinkovitost
Pnevmatska orodja so zasnovana za določen delovni tlak, običajno 6,3 bara. Predpostavlja se, da je to dinamični tlak, ki se določi, ko so ventili odprti. Vedno je nekoliko nižji od statičnega delovnega tlaka, ki ga odčita manometer pri zaprtem ventilu. Če tlak pade, se moč kompresorja precej zmanjša. Zato se pogosto zdi samoumevno, da je treba začeti iskati težave v kompresorju. Namesto tega najprej preverite komponente stisnjenega zraka, zlasti priključne točke.
Koliko stisnjenega zraka uporabljate?
Ali morate premisliti o svoji porabi stisnjenega zraka? To velja za osem od devetih podjetij. Vzemite si čas za pregled in ugotovite, v kakšni situaciji je vaše podjetje. Zdaj je pravi čas za to, saj se bo vsako nepotrebno trošenje stisnjenega zraka v trenutni energetski krizi še toliko bolj poznalo. Naslednja preglednica prikazuje primer, kako lahko naraščajoče cene energije dodatno vplivajo na vaše stroške.
Za izračun dejanskih stroškov za stisnjen zrak priporočamo, da si pri strokovnjakih ali specializiranih podjetjih zagotovite strokovni nasvet. Z veseljem vam bomo svetovali, katere komponente ali orodja za stisnjen zrak so prava za vas.
Kako preprečiti visoke nadaljnje stroške
Visokih stroškov pa ne povzroča le nepotrebna izguba stisnjenega zraka, ampak tudi nepravilno dimenzionirani kompresorji ali kompresorji, ki delujejo predolgo.
Če ste opazili, da se vaš delovni čas na proizvedeno enoto pri uporabi stisnjenega zraka podaljša, je čas, da ukrepate. Če tega ne boste storili, se bodo povečali tudi stroški vseh faz, ki vključujejo ustvarjanje tlaka, in bodo lahko vsako leto znašali več deset ali celo več sto tisoč evrov. K temu pripomorejo še višji stroški vzdrževanja in stroški nakupa novih orodij zaradi večje obremenitve orodja in kompresorja.
Ključ do prihrankov z uporabo vrtalnega stroja kot primer
Če kot primer pogledamo vrtalni stroj, lahko vidimo, kakšen vpliv ima nezadosten dinamični tlak na mestu vrtanja na celotne stroške. Če bi se tlak stisnjenega zraka zmanjšal za samo 0,5 bara, bi se samo čas vrtanja podaljšal za približno 60 %! Zaradi tega bi se stroški povečali za več kot 240 evrov na mesec. Žal je ta primer pogost v večini podjetij.