Vzmet, Tip: 1

Št. art.: 259046 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 5,6 mm
Zunanji ⌀ 6,7 mm
Vrsta izdelka Vzmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 259046 1
EAN/GTIN 4062406247881
Številka proizvajalca 259046 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico