{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Hod merilnega vretena | 25 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Masa | 0,96 kg | |
Število nastavitvenih prstanov | 5 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421558 0-150 | |
EAN/GTIN | 4946368695884 | |
Številka proizvajalca | 340-251-30 |