{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 50 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Število mikrometrov | 2 | |
Število nastavitvenih prstanov | 1 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421555 0-50 | |
EAN/GTIN | 4946368673226 | |
Številka proizvajalca | 293-966-30 |