Slovar delavniškega pohištva
Ključne informacije v zvezi s to temo najdete tukaj: vodnik za delavniško pohištvo.
ArbSchG:
Nemški zakon o zdravju in varnosti pri delu.
ArbStättV:
Nemški predpisi o delovnem območju za zagotavljanje zdravja in varnosti zaposlenih, ko gre za opremo na delovnem mestu.
Barve RAL:
Standardizirane barve, ki jih ustvarja in upravlja RAL gGmbH, so označene kot barve RAL. To so nizi barvnih sistemov in barvnih katalogov, ki se uporabljajo po vsem svetu; vsak vključuje paleto standardiziranih barv. Vsaki barvi je dodeljena edinstvena številka.
Betonski zaboj F90:
Protipožarni zaboj iz betona.
BetrSichV:
Nemški odlok o varnosti in zdravju pri delu.
BGR:
Pravila nemškega poklicnega združenja za zdravje in varnost pri delu.
C-deli/C-postavke:
To so majhni predmeti, kot so na primer matice ali vijaki.
Čitalnik RFID:
Radiofrekvenčna identifikacija. Namenjen je komunikaciji in identifikaciji blaga, predmetov ali živih bitij.
Delovna višina:
Razlikovati je treba med delovno višino delovnih miz in delovno višino lestev. Najboljša delovna višina za delovne mize z vidika ergonomije je določena na podlagi višine osebe, dejavnostjo in, če je primerno, velikostjo komponente. Delovne mize nudimo v dveh višinah, 850 in 950 mm, ter električno nastavljive delovne mize in delovne klopi.
Pri lestvah znaša delovna višina stojno višino plus 1,5 m. Pri tem je treba upoštevati, katera je zadnja stopnica na lestvici, ki jo lahko uporabimo.
Delovna postaja:
Po višini nastavljive delovne postaje.
Delovna miza »ready-to-go«:
Kompaktna delovna miza s štrlečo delovno ploščo. Dostavljena popolnoma sestavljena.
Delovna miza vario:
Modularna delovna miza; možna namestitev v vrstah in otokih. Dobavljena za samodejno montažo.
Delavniško pohištvo:
Priprave za shranjevanje in/ali proizvodnjo blaga in izdelkov.
DIN (EN) 131-1 do 131-7:
DIN (EN) 131-1 do 131-7 je osnova za varno uporabo vseh vrst lestev. Velja po vsej Evropi in razlikuje med uporabo v komercialnih okoljih in uporabo s strani zasebnikov.
DIN 68877:
Ta standard določa mere in postopek za določanje mer za po višini nastavljive, vrtljive industrijske delovne stole. Velja za industrijske delovne stole na komercialnem področju in na področjih, kjer elektrostatična razelektritev predstavlja povečano tveganje (ESD).
DIN EN 14183:
Standard za lestve in stopnice.
DIN EN 14470:
Evropski standard za ognjevarne skladiščne omare.
DIN EN 15635:
Pregled regalov se izvaja v skladu z DIN EN 15635.
Direktiva EU 2009/104/ES:
Direktiva o minimalnih zahtevah za varovanje zdravja in varnosti, ko zaposleni med delom uporabljajo opremo.
Easyfix:
Montažni sistem za orodje.
eForm:
Spletni konfigurator Hoffmann Group za načrtovanje posameznih vložkov iz trde pene za orodja. Penasti vložki zagotavljajo, da je vaše orodje v predalih varno in pregledno urejeno. Vložke iz trde pene je mogoče tudi vnaprej konfigurirati in naročiti vnaprej opremljene z orodji v spletni trgovini.
Enoročni sistem zapore proti izvlečenju predalov:
Preprečuje odpiranje predalov med transportom.
EPA:
EPA-ji (elektrostatično zaščitena območja) so območja, varna pred elektrostatično razelektritvijo, ki zagotavljajo učinkovito zaščito pred poškodbami zaradi elektrostatične razelektritve. Tukaj so sprejeti vsi previdnostni ukrepi, da lahko delate z elektrostatično občutljivimi sklopi, ne da bi jih poškodovali.
Ergonomija:
Prilagoditev delovnih pogojev potrebam ljudi.
Enote G:
G pomeni mreža in je merska enota za delavniško pohištvo GARANT GridLine; 1 G = 25 mm.
ESD:
ESD je okrajšava za elektrostatično razelektritev. Velike razlike v potencialih (različne napetosti) povzročijo kratek električni tok – bodisi v obliki iskre ali moteče razelektritve. Vendar se številne elektrostatične razelektritve pojavijo pod pragom človeške zaznave, vendar pa lahko še vedno povzročijo škodo – na primer na elektronskih sklopih. Zato so potrebni zaščitni ukrepi.
eShape:
Spletni konfigurator Hoffmann Group za načrtovanje individualnih delovnih plošč. Delovne plošče, odprtine za kable, prezračevalne rešetke, odprtine ali izreze je mogoče oblikovati po vaših posebnih specifikacijah.
GARANT ComfortClose:
Samozapiralni sistem in blaženje predalov.
GefStoffV:
Nemški predpisi o nevarnih snoveh.
G-ELS:
Elektronski sistem zaklepanja delavniškega pohištva GARANT, izdelan od leta 2006 naprej. Omogoča inteligenten, zanesljiv in hiter dostop do orodij.
IBC:
Vmesni zaboj za razsuti tovor se uporablja za shranjevanje sipkih snovi in tekočin.
Informacije DGUV 208-016:
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (nemško združenje za socialno nezgodno zavarovanje) opisuje navodila za ravnanje z lestvami in stopnicami.
Kanban:
Metoda vodenja proizvodnega procesa.
Kategorija nevarnosti GHS 1–3:
Kategorije od 1 do 3 so vnetljive tekočine.
Kategorija 1 pomeni močan toksični učinek; ta postaja z vsako dodatno kategorijo šibkejši.
Kategorija nevarnosti GHS 1–4:
Kategorija od 1 do 4 je akutna strupenost.
Kategorija 1 pomeni močan toksični učinek; ta postaja z vsako dodatno kategorijo šibkejši.
Metdologija 5S:
Metodologija 5S je delovna filozofija, ki je bila ustvarjena na Japonskem leta 1980.
1. Sortiraj 2. Organiziraj 3. Očisti 4. Standardiziraj 5. Vzdržuj.
Metoda 6S:
Metodologiji 6S je bil dodan še en element.
1. Vzdržuj 2. Sortiraj 3. Organiziraj 4. Očisti 5. Standardiziraj 6. Varnost.
Nemški odlok o varnosti in zdravju pri delu:
V Nemčiji odlok o varnosti in zdravju pri delu (BetrSichV) ureja zagotavljanje opreme s strani delodajalca, uporabo opreme s strani zaposlenih pri delu ter postavitev in delovanje sistemov, ki zahtevajo nadzor v skladu z zdravjem in varnostjo pri delu. Koncept zaščite, ki ga vsebuje, se lahko uporabi za vse nevarnosti, ki izhajajo iz opreme.
Nosilnost police:
Nosilnost police.
Nosilnost na ogrodje:
Nosilnost ogrodja polic med dvema stojaloma regala.
Območje dosega:
Vsa območja, ki jih lahko delavec doseže z rokami, ne da bi zapustil delovno mesto.
Odobritev CSC:
Mednarodna konvencija o varnih zabojnikih. Oznaka CSC razvršča različne zabojnike v padajočo kakovost od A do D.
Ognjevarna omara, tip 30:
Omara za nevarne snovi s časom požarne odpornosti 30 minut v skladu z DIN EN 14470-1. Omara za nevarne snovi omogoča zaposlenim v primeru požara dovolj časa, da zapustijo prostor, gasilskim enotam pa dovolj časa, da požar pogasijo, preden se iz manjšega pogasljivega požara razvije v nenadzorovan požar zaradi vnetljivih snovi, ki so shranjene v omari.
Ognjevarna omara, tip 90:
Omara za nevarne snovi s časom požarne odpornosti 90 minut po DIN EN 14470-1 se uvrščajo med skladiščne odseke in imajo neomejeno število ognjevarnih omaric na gasilni del. Omara za nevarne snovi omogoča zaposlenim v primeru požara dovolj časa, da zapustijo prostor, gasilskim enotam pa dovolj časa, da požar pogasijo, preden se iz manjšega pogasljivega požara razvije v nenadzorovan požar zaradi vnetljivih snovi, ki so shranjene v omari.
Prečni nosilec:
Izraz iz tehnologije lestev in odrov. Po novem standardu DIN EN 131, za lestve z namenom povečanja varnosti zaposlenih.
Pravilo DGUV 108-007 (BGR 234):
Sisteme za shranjevanje je treba nabaviti, upravljati in preskusiti v skladu z BGR 234.
Prometne poti:
Skupni izraz za poti s prometom.
Razredi požarne odpornosti:
Razredi požarne odpornosti opisujejo, koliko minut lahko omara za nevarne snovi ali komponenta vzdrži požar.
Sistem izdaje:
Sistem izdaje blaga za potrošni material.
Sistem posamičnega odvzema:
Omare za izdajo orodja in blaga.
Sistemi predalov ali garderobnih omar:
Več predmetov v enem predalu ali enem predelu.
Standard VESA:
Standard VESA je standard za pritrditev ploskih zaslonov/LCD-zaslonov/monitorjev na držala za monitor. Glede na dimenzije in težo zaslona so na voljo vsaj štiri navojne luknje/izvrtine. Zaslone/monitorje je mogoče lažje namestiti zaradi enotnega standarda VESA.
Sistem izdaje blaga:
Sistem izdaje blaga je sistem izdajanja orodja za dobavo potrošnega materiala, pomožnega in obratovalnega materiala, orodij, osebne zaščitne opreme itd. Sistemi za izdajo blaga pomagajo zagotoviti, da so delovni procesi zasnovani učinkovito in da se zmanjšajo stroški procesa, zlasti ko gre za nabavo C-postavk.
Stojna višina:
Največja višina lestve, do katere se lahko povzpnete.
Tool24:
Je sistem izdaje blaga ali sistem izdajanja orodja.
TRBS 2121 2. del:
Tehnična pravila za varnost obratovanja. 2. del opredeljuje zahteve nemškega odloka o varnosti in zdravju pri delu.
TRGS:
Tehnična pravila za nevarne snovi (Technische Regeln für Gefahrstoffe) določajo in prilagaja nemški odbor za nevarne snovi (Ausschuss für Gefahrenstoffe/AGS).
Uporabna višina:
Višina znotraj predalnika, omare za orodje, omare, ki se lahko uporablja za opremljanje s predali, izvlečnimi policami, odlagalnimi policami itd.
Uredba REACH:
Uredba EU o kemikalijah za registracijo, vrednotenje, avtorizacijo in omejevanje kemikalij. Talne podloge in podloge na delovnem mestu so v skladu z uredbo REACH.
Višina ohišja:
Višina ohišja opisuje zunanje mere predalnika, omare za orodje, omare.
Višina dosega:
Stojna višina plus dva metra. Velja za lestve, stopnice in odre.
Vitko upravljanje:
Nenehna optimizacija procesov in učinkovito oblikovanje verige ustvarjanja vrednosti.
Vizualni prostor:
V vizualnem prostoru obstajajo različna področja. Gledalec ima jasen pogled v neposredni vidni liniji (območje, ki je neposredno vidno brez premikanja oči). Pri perifernem pogledu (območje, ki je vidno pri premikanju oči, vendar je glava pri miru) je pogled nekoliko omejen, pri pogledu na okolico (območje, vidno pri obračanju glave, ne pa telesa) pa mora gledalec nekoliko obrniti glavo.
Združenje RAL:
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (Nemški inštitut za zagotavljanje kakovosti in identifikacijo).
2-komponentna površina Haptoprene®:
Dvokomponentna površina, ki zagotavlja dober oprijem tudi z mokrimi in mastnimi rokami.

Se želite dogovoriti za svetovanje o rešitvah delavniškega pohištva?
Podjetje Hoffmann Group vam nudi vse na enem mestu: naše znanje in izkušnje so vam na voljo vse od začetnega 3D-načrtovanja do namestitve.
Skupaj z vami razvijamo rešitev, ki je natančno prilagojena vašim zahtevam, s čimer naredimo vaše delovne prakse učinkovitejše in povečamo vašo produktivnost.
- Kompetentno strokovno svetovanje od analize zahtev do namestitve.
- Popoln nabor izdelkov in rešitev za učinkovitejše delovne prakse.
- Velik prihranek stroškov in časa.