{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvajalca | GDR 12V-110 | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M12 | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 110 Nm | |
Število udarcev | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | Notranji 6-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 1/4 col | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 1.200 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 2.600 min-1 | |
Masa | 0,9 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 10 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | Jeklo | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074054 GDR12110 | |
EAN/GTIN | 3165140910682 | |
Številka proizvajalca | 06019E0005 |