{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MASTER FIT | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Nosilni material | Najlon/spandeks | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Dolžina | 250 mm | |
Barva | modra/oranžna | |
Velikost rokavic | 6 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094306 6 | |
EAN/GTIN | 4062406130015 | |
Številka proizvajalca | 094306 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER FIT, Velikost rokavic: 6
po ponudbi
Na zalogi
4.346 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.011 kosov na zalogi
3,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.409 kosov na zalogi
3,04 €
1,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.994 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
3,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.661 kosov na zalogi
3,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko |
Barva | modra/oranžna | črna/siva | črna/siva | modra/oranžna | modra/črna | modra/črna |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | Standard Öko-Tex® 100 | Standard Öko-Tex® 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Standard Öko-Tex® 100 | Standard Öko-Tex® 100 |
Nosilni material | Najlon/spandeks | Lycra®, poliamid | Lycra®, poliamid | Najlon | Lycra ®/poliamid | Lycra ®/poliamid |
Velikost rokavic | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |