Samopritrdilni disk iz brusne koprene (CER) PN-DH, ⌀ 125 mm, Primerjava zrnatosti: 100

Št. art.: 566908 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,04 € / kos
  • od 25 kos
    4,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PN-DH
Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
Brusna podlaga Najlonska koprena
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
Oznaka proizvajalca PN-DH
Izvedba A coarse
Barva rjava
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566908 100
EAN/GTIN 4064035038069
Številka proizvajalca 7100274227

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965).
Univerzalna in zmogljiva najlonska brusna koprena v kombinaciji s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni (CER) za visoko zmogljivost odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Za zaključno obdelavo, matiranje, poenotenje z znatnim zmanjšanjem globine hrapavosti površine ter za lahko čiščenje (npr. odstranjevanje stare barve) in odstranjevanje zarobka.
Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965.

Opomba:

Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od št. 567705 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico