GARANT Master Steel – naši strokovnjaki za vrtanje v jeklo
Obsežen nabor izdelkov za uporabo pri vrtanju je značilen po posebej visoki procesni zanesljivosti in zmogljivosti. Linija GARANT Master Steel ima optimalno rešitev za vsako nalogo odrezovanja. Ta linija vključuje specializirana orodja za globoke izvrtine ali mikrovrtanje, kar omogoča enostavno obvladovanje tudi teh posebnih uporab.
GARANT Master Steel FEED
Absolutna moč: S svojimi tremi rezalnimi robovi sveder GARANT Master Steel FEED z visoko hitrostjo pomika postavlja standarde glede zmogljivosti pomikanja in življenjske dobe orodja.
S tremi rezalnimi robovi ima sveder GARANT Master Steel FEED z visokim pomikom jasne prednosti pri uporabah, ki zahtevajo največjo zmogljivost. Zahvaljujoč inovativni geometriji konic s tremi robovi inoptimizirani zasnovi za največjo hitrost pomika ta vrhunski sveder postavlja nov standard v svojem razredu. Pri obdelavi jekla na strojih z visoko močjo in vrtilnim momentom vretena doseže GARANT Master Steel FEED prej nedoseženo stopnjo odrezovanja kovin. Orodje s svojo dvostopenjsko geometrijo konic ponuja zelo dobro zmogljivost centriranja, omogoča točkovno vrtanje na nekoliko nepravilnih površinah in dosega absolutno ekstremne vrednosti pomika in življenjske dobe orodja. Za stroje s stabilnimi pogoji delovanja in visoko porabo energije. Za absolutno produktivnost in maksimalno zmogljivost. Primerno za sestavne dele s kritičnimi nepravilnimi površinami zaradi izjemnega točkovnega vrtanja. Za premere od 4 mm do 20 mm.
1. Trije rezalni robovi s posebno geometrijo konic
- Stabilni rezalni robovi z velikim odmikom na sredini
- Zasnovan za največje hitrosti pomika
2. Optimizirana geometrija konic s kotom točke 145°
- Zelo dober pretok odrezkov z zmanjšanim rezalnim tlakom in nadzorovanim lomljenjem odrezkov
- Zmanjšano bliskanje pri vrtanju skozi luknje
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja in zanesljivost postopka
- Patent v teku
3. Posebej razvita konica sekača
- Izjemno samocentriranje, ki omogoča enostavno točkovno vrtanje tudi na kritičnih in nepravilnih površinah
4. Prevleka
- Večslojni PVDprevleka z nanoplastno strukturo za enakomerno, nadzorovano obrabo in dolgo življenjsko dobo orodja
5. Trdna karbidna podlaga
- Močno izboljšana upogibna trdnost in trdota
6. Trije vodilni posnemalniki robov
- Stabilno vodenje v vrtini in na izhodu svedra
- Natančna okroglost in skladnost s toleranco izvrtine
GARANT Master Steel SPEED
Ekstremna hitrost za maksimalno učinkovitost: Hitrorezni sveder GARANT Master Steel SPEED določa hitrost rezanja
Hitrorezni sveder Master Steel SPEED je več kot le še eno visokozmogljivo orodje. Zahvaljujoč novim funkcijam in njegovi zasnovi za največjo hitrost, vrhunski sveder dosega prej nedoseženo stopnjo odrezovanja kovin. Največjo učinkovitost boste dosegli pri obdelavi jekla na strojih z nizko močjo vretena, a visoko hitrostjo in za komponente s tankimi prerezi. Inovativna nova karbidna podlaga. Posebna razporeditev štirih vodilnih posnemalnikov robov in prvovrstna prevleka omogočata ekstremne hitrosti rezanja in veliko trpežnost. Idealno za stroje z visoko hitrostjo in nizko porabo energije. GARANT Master Steel se lahko uporablja z in brez hladilne tekočine (št. art. 12 2415). Zaradi nizkih rezalnih sil je primeren za tanke in nestabilne komponente. Za premere od 2 mm do 20 mm.
1. Nizek sprednji srednji položaj glavnega rezalnega roba
- Rezalne sile med vrtanjem se bistveno zmanjšajo
- Izjemna zmogljivost vrtanja tudi pri visokih rezalnih hitrostih
2. Tanka konica sekača
- Popolno samocentriranje ob vstopu v sveder
- Material je razrezan tako rekoč do sredine in ne premaknjen kot pri običajni izvedbi konice sekača
3. Prevleka
- Odpornost proti obrabi, tudi pri visokih procesnih temperaturah
4. Posebni vodilni posnemalniki robov
- Zanesljivo vodenje orodja kot drugi vodilni posnemalnik robov podpira sveder v zgodnji fazi
- To zagotavlja maksimalno ravnost in kakovost glede na premer luknje
5. Optimizirana podlaga iz trdne karbidne trdine
- Ekstremna trdota, posebej za prenašanje zelo težkih pogojev
6. Polirani žlebovi
- Za najvišje zahteve glede kakovosti površine izvrtine
- Optimalen pretok odrezkov pri velikem obsegu odrezovanja
GARANT Master Steel DEEP
Ustvarjalna inovativnost s tehnično popolnostjo
GARANT Master Steel DEEP je najboljša rešitev za globoke izvrtine. Ponuja veliko število tehničnih poudarkov, da je brez težav kos izzivom vrtanja globokih izvrtin:
- Največja stroškovna učinkovitost
- Zelo visoka produktivnost
- Zelo visoka zanesljivost in natančnost postopka
- Izredno dolga življenjska doba orodja
Najboljša rešitev za vrtanje globokih izvrtin
V neposredni primerjavi s konkurenčnimi izdelki novi sveder za globoke izvrtine GARANT obvlada vsak izziv z impresivnimi podatki o zmogljivosti:
- Hladna glava zahvaljujoč vijačnemu pretoku hladilne tekočine v območju konice svedra
- Zelo visoka stabilnost – izjemno robustna podlaga iz sintrane karbidne trdine (patentirano)
- Zelo dolga življenjska doba orodja zaradi večslojne prevleke TiAlN
- Dodatna hitrost pomika zaradi ravnih glavnih rezalnih robov
- Lepanje, da vse teče gladko
- Izjemna dinamičnost – sredinsko pretočna hladilna tekočina in spiralne luknje za hladilno tekočino
- Prilagodljiv spiralni kot 30–15°
- Natančno vrtanje zaradi kombinacije vodilnih obročev in vodilnih posnemalnikov robov (patentirano)
GARANT Master Steel MICRO sveder iz karbidne trdine
Visokozmogljiv mikro sveder
GARANT Master Steel MICRO sveder iz karbidne trdine – visokozmogljiv mikro sveder za univerzalno uporabo materialov, s poudarkom na obdelavi jekla. Ko je pilotna luknja izvrtana, največja zanesljivost postopka, ki jo zagotavljajo natančno usklajena orodja znotraj celotnega sistema, in razširjeni vodilni posnemalnik robov omogočata vrtanje lukenj zelo majhnega premera do največje globine. To ustvari idealen kompromis med premerom jedra in velikostjo žlebov za optimalno odvajanje odrezkov – tudi pri materialih z dolgimi odrezki.
Tudi pri delu z zelo majhnimi premeri lukenj v kombinaciji z velikim razmerjem L/D povečana hitrost odrezovanja kovin in daljša življenjska doba orodja zagotavljata ekonomičen postopek vrtanja.
GARANT Master Steel povrtalo iz karbidne trdine
Najnovejša generacija univerzalnih povrtal HPC.
Brezkompromisno jih je mogoče uporabiti za jeklo in nerjavno jeklo, zahvaljujoč izjemno kratkim rezalnim robom in optimizirani strategiji hlajenja z radialno razporejenimi izhodi hladilne tekočine, ki so poravnani neposredno z rezalnimi robovi. To zagotavlja zanesljivo obdelavo jekel visoke trdnosti do 60 HRC.
- Različica, primerna za NC s premerom ravnega stebla za standardna držala, zlasti v hidravličnih vpenjalnih glavah ali visoko natančnih vpenjalnih glavah.
- Zelo visoka koncentričnost in zanesljivost procesa zaradi neenakomerne razdalje.
NOVO: GARANT Master Steel HPC sveder
Mojstrska izvedba v jeklu
Najnovejša tehnologija s preizkušeno trdnostjo in zanesljivostjo konveksnega rezalnega roba. Edinstvena kombinacija geometrije konice svedra in posebnega premaza TiAlN je bila razvita posebej za izpolnjevanje zahtev jekla. To omogoča učinkovito odrezovanje jekla z največjo natančnostjo. Trdno telo svedra zagotavlja višje pomike brez zmanjšanja življenjske dobe orodja. Konveksni rezalni robovi zagotavljajo maksimalno robustnost, tudi pri obdelavi jekla z natezno trdnostjo do 1400 N – ključna prednost za zahtevne aplikacije. Posebna stožčasta oblika izboljša stabilnost rezalnega roba, kar omogoča natančno vrtanje in čisto rezanje. Optimizirana geometrija žleba zagotavlja zanesljivo odvajanje odrezkov.
Portfelj:
- Razpon premera: 3 mm* do 20 mm
- Tipi:
- 4×D brez pretočne hladilne tekočine (12 2470)
- 4×D s pretočno hladilno tekočino (12 2475)
- 6×D s pretočno hladilno tekočino (12 2761)
- Priročna nadgradnja orodja, saj so dimenzije in maloprodajna cena enake kot pri starem orodju.
*Uporabite mikrosveder GARANT Master Steel MICRO iz karbidne trdine za učinkovito odrezovanje jekla v premerih od 0,8 mm do 3 mm.