{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6842PL | |
Razdalja med izvrtinami k | 12 mm | |
Razdalja med izvrtinami l | 45 mm | |
Razdalja med izvrtinami m | 45 mm | |
Razdalja med izvrtinami g | 54 mm | |
Širina osnovnega telesa n | 84 mm | |
Dolžina osnovnega telesa f | 198 mm | |
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 22 mm | |
⌀ izvrtine d | 10,5 mm | |
Vpenjalni hod | 75 mm | |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 25.000 N | |
Celotna višina H | 285 mm | |
Celotna dolžina L | 355 mm | |
Pritisni vijak | M12×50 mm | |
Masa | 4,28 kg | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376760 7 | |
EAN/GTIN | 4020772092665 | |
Številka proizvajalca | 92668 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalnik s potisnim drogom s pretično ročico, Tip: 7
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
590 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
503 kosov na zalogi
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M12×50 mm | M8 × 50 mm | M6 × 37 mm |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 25.000 N | ||
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 22 mm | ||
Vpenjalni hod | 75 mm | ||
Tip | 6842PL | ||
Celotna višina H | 285 mm | ||
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom |