{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319010 20 | |
Številka proizvajalca | 319010 20 |