Kvadratna pila, Nasek 3 (fini), Dolžina brez nasadila: 150mm

Št. art.: 512300 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblika: D
  • Opis oblike: štirikotna, s topim koncem
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 3
Vrsta naseka Fini
Oblika D
Opis oblike štirikotna, s topim koncem
Površine pile 4
Širina 6 mm
Dolžina brez nasadila 150 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 512300 150
EAN/GTIN 4009215017410
Številka proizvajalca 31421530

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
Nasek na vseh stranicah, z delno topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika D