Dvostopenjski vrtalni stroj, Tip: 720554

Št. art.: 075150 720554
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BOP 10-2
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 500 W
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 700 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 2.250 min-1
Vrtalna glava / vpenjalo 1/2 cole–20 UNF
Vpenjalno območje vrtalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji 8 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji 35 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji 25 mm
Primerno za material Jeklo
Masa 2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075150 720554
EAN/GTIN 4014586882512
Številka proizvajalca 72055460000

Opis

Izvedba:

  • Kompakten 2-stopenjski vrtalni stroj za vrtanje, grezenje, vrezovanje navojev in vijačenje.
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za vrtanje in vijačenje.
  • Integralno stikalo s preklopom za desni/levi tek za udobno upravljanje.

Dodatni ročaj z ozobljenjem za varno držanje (sklenjena povezava).

Prednosti:

Brezstopenjska elektronska nastavitev števila vrtljajev.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo z varovanjem vpenjalne sile in 1 dodatnim ročajem.

Opomba:

Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico