{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | BSS 1.6 CE | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 350 W | |
Število hodov | 3.800 min-1 | |
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Polmer najmanjše krivulje | 90 mm | |
Rezalna hitrost | 6 m/min - 10 m/min | |
Širina reza | 5 mm | |
Masa | 1,4 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Dolžina kabla | 5 m | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 078102 723031 | |
EAN/GTIN | 4014586874661 | |
Številka proizvajalca | 72303161000 |