{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Oznaka proizvajalca | ASTE 638 | |
Število hodov | 1.050 min-1 - 2.600 min-1 | |
Maksimalna debelina žaganja v jeklo | 10 mm | |
Maksimalna debelina žaganja v INOX | 6 mm | |
Nihalni hod | spremenjen | |
Masa | 2,2 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Izvedba | Palična oblika | |
Posebnosti | Togo vodilo, univerzalna uporaba | |
Primerni žagini listi | Po ponudbi | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078210 723415 | |
Številka proizvajalca | 72341500230 |