{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Spiralna cev iz poliuretana | |
Zunanji ⌀ cevi | 12 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 8 mm | |
Uporabna dolžina cevi | 3 m | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka | 080106 3 | |
EAN/GTIN | 4047322540278 | |
Številka proizvajalca | 140227 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralna cev iz poliuretana, 3/8-colska, z vrtljivim vijačnim priključkom in zaščito pred pregibom, Uporabna dolžina cevi: 3m
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
|
|
Material | Spiralna cev iz poliuretana | ||
Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar | 10 bar | |
Uporabna dolžina cevi | 3 m | 3 m | 3 m |
Zunanji ⌀ cevi | 12 mm | 16 mm | 12 mm |
Notranji ⌀ cevi | 8 mm | 11 mm | 8 mm |
Temperaturno območje | −20 °C - 60 °C | −20 °C - 60 °C | |
Vrsta izdelka | Cev | Cev | Cev |