{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 70 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | oranžna/mornarsko modra | |
Angleška velikost | S | |
Ameriška velikost | S | |
Velikost ES | C46 | |
Velikost NL | C46 | |
Velikost SE | C52 | |
Konfekcijska velikost DE | 46 | |
Velikost FR | 40 | |
Velikost IT | C46 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091742 46 | |
EAN/GTIN | 7330509413432 | |
Številka proizvajalca | 156618115389C46 |