{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 17 mm | |
Vpenjalni navoj M | M6 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 20 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,61 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 7,1 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LPGT 0102.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221943 12/3 | |
EAN/GTIN | 4960664806713 | |
Številka proizvajalca | THN08323 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH micro, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 12/3mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
197,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
158,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | 8,5 mm |
Vpenjalni navoj M | M6 | M8 |
Celotna dolžina Lcelotna | 17 mm | 20 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ rezila DC | 12 mm | 12 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 7 mm |