DCNS 120-036-120B-3D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 3 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203012
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
    Serija SUMOUNICHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3203012
    EAN/GTIN 7291075297720
    Številka proizvajalca 3203012
    L-število L24040 22

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 12 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12.0, skupna dolžina (OAL) 93 mm, efektivna dolžina (LU) 37,82 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 12 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 12,4 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 12 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 49,82 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0
    • Razpon L/D 3 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) ICP 120
    • Skupna dolžina (OAL) 93 mm
    • Dolžina točke (PL) 1,82 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 52 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 41 mm
    • Weldon gred
    • Efektivna dolžina (LU) 37,82 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico