DCN 260-130-31.75A-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3260112
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260112
EAN/GTIN 7291075293159
Številka proizvajalca 3260112
L-število L24040 1119

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC) 1,024″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 26,0, skupna dolžina (OAL) 9,09 ″, uporabna dolžina (LU) 5,31″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,65″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,024″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,059″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,024″
  • Decimalni ekvivalent: 1,024″
  • Premer prirobnice (DF): 1,65″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,544″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 26,0
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 260
  • Skupna dolžina (OAL): 9,09″
  • Dolžina točke (PL): 0,186″
  • Štrleča dolžina (LPR): 6,73″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 5,31″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico