LNMX 150608R-HM IC8250 Tangencialno vpeta obračalna rezilna ploščica s pozitivnim kotom odrezka za obdelavo mehkih in žilavih materialov obdelovancev z visokimi stopnjami raziglevanja

Št. art.: 5508675
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5508675
    EAN/GTIN 7291075212884
    Številka proizvajalca 5508675
    L-število L24260 145

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk HM, polmer vogala (RE) 0,8 mm, smer (HAND) desna, dolžina rezalnega roba (L) 15 mm, debelina rezalne ploščice (S) 13,4 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer HM
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 13,4 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt