CC95MT 100504-SM IC8250 Enostranska, pozitivna, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za končno obdelavo (del ležišča ploščice CHAMELEON)

Št. art.: 5550201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Serija CHAMTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5550201
    EAN/GTIN 7291075102925
    Številka proizvajalca 5550201
    L-število L23950 424

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk SM, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer SM
    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,5 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,24 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,07 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "CHAMTURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico