{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T302 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | GK | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260488 CA510 | |
Številka proizvajalca | TAA01855 |