Stenska omara s krilnimi vrati brez okna, Širina v G: 20

Št. art.: 943901 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina v G Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 65
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 250
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 25

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 65 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 250 kg
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 600 mm
Širina 500 mm
Globina 400 mm
Širina v G 20
Globina v G 16
Uporabna višina 445 mm
Uporabna širina 450 mm
Uporabna globina 325 mm
Število polic 1
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Masa 18 kg
Vrsta izdelka Stenske omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943901 20
EAN/GTIN 4062406136123
Številka proizvajalca 943901 20

Opis

Izvedba:

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm. Zadnja stena z luknjami □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal Easyfix. Dvokomponentni ročaj Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Po želji tudi z zaprto zadnjo steno. Napeljava kabla na zgornji strani omare.

Obseg dobave:

Omara vključno s polico in pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Za različne stene so lahko potrebni različni pritrdilni materiali. Pred pričetkom namestitve se mora kupec prepričati o potrebnem pritrdilnem materialu. Posamične police najdete pod art. 943914.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico