Gibljivo vpenjalno držalo Easyfix, ⌀ sponk: 12-20mm

Št. art.: 955665 12-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,32 € / kos
  • od 5 kos
    11,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
710 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ sponk (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
⌀ območja vpenjanja 12 mm - 20 mm
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955665 12-20
EAN/GTIN 4062406197414
Številka proizvajalca 955665 12-20

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico