{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 100 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,03 mm | |
⌀ krožnikastega nastavka | 10 mm | |
⌀ merilne palice | 4 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Presek merilne letve | 23,5 × 9 mm | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 LR44 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo za utore |
Številka izdelka | 418755 100 | |
EAN/GTIN | 4045197801890 | |
Številka proizvajalca | 418755 100 |