{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 1 mm | |
Delitev skale | 0,001 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,2 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 5 µm | |
Merilna sila | 1,5 N - 2 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 433410 1/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204240 | |
Številka proizvajalca | 433410 1/58 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Precizna merilna ura zaščitena pred udarci, Merilno območje/⌀ ohišja: 1/58mm
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ ohišja | 58 mm | 58 mm |
Merilno območje | 1 mm | 1 mm |
Merilna sila | 1,5 N - 2 N | 1,5 N - 2 N |
Delitev skale | 0,001 mm | 0,001 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | Merilna ura | Merilna ura |