{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 80 mm - 130 mm | |
Planparalelnost merilnih ploskev | 3 µm | |
Hod merilnega tipala | 2,5 mm | |
Merilna sila | 9 N | |
Merilna površina | 15×17 mm | |
Merjenje mere čez zobe od modula m | 1 | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Viličasti kalibri s komparatorjem |
Številka izdelka | 424906 80-130 | |
EAN/GTIN | 4059192017767 | |
Številka proizvajalca | 4452002 |