{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Ravnost sprednje strani | 0,01 mm | |
Ravnost stranskih površin | 0,002 mm | |
Pravokotnost | 0,002 mm | |
Dolžina | 250 mm | |
Širina | 350 mm | |
Debelina | 50 mm | |
Masa | 15 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilna plošča |
Številka izdelka | 431882 350X250 | |
EAN/GTIN | 2050001949929 | |
Številka proizvajalca | 216-801 |