{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Medeninasta žica | |
Širina osnovnega telesa | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 450 mm | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Delovna dolžina L3 | 77 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 10 mm | |
Število vrst z žico | 4 | |
Ročaj | Umetna masa | |
Certifikat za živilsko industrijo | ne | |
Vrsta izdelka | Žična ščetka |
Številka izdelka | 575420 4 | |
EAN/GTIN | 4017359118474 | |
Številka proizvajalca | 182811 |