{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX, valovita | |
Celotna dolžina L | 285 mm | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Delovna dolžina L3 | 130 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 25 mm | |
Število vrst z žico | 3 | |
Material osnovnega telesa | Umetna masa | |
Ročaj | Umetna masa | |
Certifikat za živilsko industrijo | da | |
Vrsta izdelka | Žična ščetka |
Številka izdelka | 575720 3 | |
EAN/GTIN | 4017359187746 | |
Številka proizvajalca | 18543142 |