{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Perlon, gladka | |
Celotna dolžina L | 225 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Delovna dolžina L3 | 110 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 20 mm | |
Število vrst z žico | 4 | |
Material osnovnega telesa | Bukov les | |
Vrsta izdelka | Fine ščetke |
Številka izdelka | 576605 W | |
EAN/GTIN | 4017359074626 | |
Številka proizvajalca | 12645142 |