{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 215 mm | |
Višina H | 85 mm | |
Točnost merjenja | 5 % | |
maksimalna izhodna kapaciteta | 800 Nm | |
maksimalna vhodna kapaciteta | 229 Nm | |
Prestava gonila | 4:1 | |
Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči | 1:3,5 | |
priporočen momentni ključ / območje zatezanja | 250 Nm | |
Število opornih priprav (reakcijske plošče) | 1 | |
Zunanji 4-kotnik | 3/4 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ D | 66 mm | |
Masa | 2 kg | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Serija | MULTIPOWER MP300 | |
Zapora povratnega teka | ne | |
Zaščita pred preobremenitvijo | da | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 659975 800 | |
EAN/GTIN | 4018754186785 | |
Številka proizvajalca | 53030800 |