{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Širina b | 40 mm | |
Višina h | 14,3 mm | |
Trajna obremenitev | 200 Nm | |
Medosna razdalja S | 36 mm | |
Število zob | 40 | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657640 2-3/8 | |
EAN/GTIN | 4000896179695 | |
Številka proizvajalca | 6602-1 |