{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Prilagodljivost | dobro | |
EN 388 | 3141X | |
Nosilni material | Najlon/karbon | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | bela/siva | |
Material prevleke | PU | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 14 g | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 4 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 1 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 3 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 1 | |
brez silikona | Ne | |
Brez DMF | Ne | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | zmerno | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | dobro | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | ESD-delovne rokavice |
Številka izdelka | 094236 10 | |
EAN/GTIN | 4059904093805 | |
Številka proizvajalca | 6230/10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par 6230, Velikost rokavic: 10
po ponudbi
Na zalogi
1.375 kosov na zalogi
2,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24.185 kosov na zalogi
1,31 €
0,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.187 kosov na zalogi
1,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27.274 kosov na zalogi
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138.196 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Barva | bela/siva | svetlo siva | bela/svetlo siva | bela/svetlo siva | modra/črna |
Nosilni material | Najlon/karbon | Poliester, karbon | Poliester, karbon | Poliester, karbon | Lycra®/poliamid |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik | Primerne za zaslone na dotik | Primerne za zaslone na dotik | Primerne za zaslone na dotik | Brez DMF; Primerne za zaslone na dotik |
EN 388 | 3141X | 013XX | 013XX | 2131X | 4131X |
Vrsta izdelka | ESD-delovne rokavice | ESD-delovne rokavice | ESD-delovne rokavice | ESD-delovne rokavice | ESD-delovne rokavice |