{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
⌀ D3 | 28,4 mm | |
L1 | 36 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302316 6 | |
Številka proizvajalca | 302316 6 |