{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Zunanji ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 29 mm | |
Navoj M | M5 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 303455 6 | |
Številka proizvajalca | 22.507.40.06.Z |