Vpenjalna glava mehka, SK 80, ⌀ začetne izvrtine: 8mm

Št. art.: 329946 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ začetne izvrtine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ začetne izvrtine 8 mm
Trn za rezkarje SK 80
Trdota 60 HR
Profil okrogla
Dolžina L 53 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 329946 8
EAN/GTIN 2050001924186
Številka proizvajalca SK80BZIHSWR8,0

Opis

Version:

Clamping heads, round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.
Soft (reduced hardness of 40 HRC in the bore) for boring out.

Application:

Versatile application range: machining centres, measuring machines, and pallet clamping.

Note:

Clamping heads for special profiles to your individual requirements on request.
Other taper sizes and shapes (e.g. square) and machinable blanks on request!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico