{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6800NIJ | |
Razdalja med izvrtinami e | 16 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 22,5–26 mm | |
⌀ izvrtine d | 4,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 19 mm | |
Držalna sila P1 | 600 N | |
Držalna sila P2 | 1.100 N | |
Celotna višina | 98 mm | |
celotna dolžina | 61 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376505 1 | |
EAN/GTIN | 4020772008888 | |
Številka proizvajalca | 557434 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, nerjavni, Tip: 1
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
47,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
489 kosov na zalogi
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M5×30 mm | M5×30 mm |
⌀ izvrtine d | 4,5 mm | 3 mm |
Celotna višina | 98 mm | 77 mm |
celotna dolžina | 61 mm | 51,5 mm |
Držalna sila P1 | 600 N | 500 N |
Razdalja med izvrtinami e | 16 mm | 16 mm |
Tip | 6800NIJ | 376508 1 |