Opis:
PREMIUM CERABOND X fiberdisk je kot nalašč za zahtevna brusilna dela na jeklu in nerjavnem jeklu. Zahvaljujoč keramičnemu zrnu v kombinaciji z edinstvenim sistemom vezave, ta orodja dosežejo visoko stopnjo odstranitve v daljšem časovnem obdobju. Za grobo brušenje na posebej trdih površinah so plošče iz vlaken iz serije CERABOND X vaša prva izbira.
Lastnosti:
- Oblika: Plošča IZ VLAKEN
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjaveče jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: CA-P94 V CA60
- dimenzija (D x v / NAPRAVA): 180 x 22 / 4 mm
- Premer: 180 mm
- Izvrtina: 22 mm
- Velikost zrnja: 60
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Najhitrejša odstranitev zaradi edinstvene strukture zrnja
- Dosledna agresivnost
- Najvišja življenjska doba zahvaljujoč hladilni plasti
Uporaba:
- Za grobo brušenje ter odstranjevanje rje in odstranjevanje robov trdih površin iz jekla in nerjavnega jekla
Priporočilo:
- Velikost zrnja 24/36/40/60 za maksimalno odstranitev
- Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo
Posebnosti:
- Idealno za jeklo in nerjavno jeklo
- Največja odstranitev
- Maksimalna življenjska doba zahvaljujoč posebni hladilni plasti